{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-3 | |
Mărimea conului | 6 | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Gaură E | 55 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 74,5 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 107 mm | |
Număr de şuruburi prizoniere | 4 | |
Mărimea şuruburilor prizoniere | M12 | |
Pătrat de cheie K | 11 mm | |
Greutate | 16,7 kg | |
Turaţie maximă | 3.400 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 310750 200/6 | |
Număr producător | 310750 200/6 |