Extensie cardan 1/2″

Cod articol: 3107450
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3107450
EAN / GTIN 4010886954539
Număr producător 3107450

Descriere

Descriere:

Cu capătul sferic
Pentru prize manuale cu acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Extensia permite rotirea până la 18°
Capacitatea de încărcare max. 230 N-m
Oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat

Caracteristică:

  • Exagonul de acționare [metric]: 12,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Conţinut (nr. de bucăți): 1 buc
  • Material: oțel crom vanadiu 31CrV3
  • Standard: DIN 3120ISO 1174
  • Suprafață: cromat mat
  • Înregistrare disponibilă: nu
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături