SOF45 D3.0-06-1.00-R18 Freze frontale la 45°, cu Plăcuţe pătrate sau octogonale cu două fețe, cu muchii de tăiere de 8/16″.

Cod articol: 3107312
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3107312
    EAN / GTIN 7291075360523
    Număr producător 3107312
    L-Număr L23980 2088

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale la 45°, cu Plăcuţe pătrate sau octogonale cu două fețe, cu muchii de tăiere de 8/16″.

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3.67″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3.67″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.197″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2-1/4″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONMU 0706
    • Lungime totală (OAL): 1.94″
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături