SOF45 D315-24-60-R18 Freze frontală la 45° pentru freze pătrate sau octogonale, Plăcuţe bilaterale cu 8 sau 16 muchii de tăiere

Cod articol: 3107300
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO 800 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3107300
EAN / GTIN 7291075359725
Număr producător 3107300
L-Număr L23980 400

Descriere

Descriere:

Freze frontală la 45° pentru freze pătrate sau octogonale, Plăcuţe bilaterale cu 8 sau 16 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 60 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 315 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 332 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 332 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 24
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 230 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONMU 0706
  • Lungime totală (OAL): 78.5 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.