SOF45 D080-06-27-R18 Freze frontală la 45° pentru freze pătrate sau octogonale, Plăcuţe bilaterale cu 8 sau 16 muchii de tăiere

Cod articol: 3107288
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3107288
    EAN / GTIN 7291075359619
    Număr producător 3107288
    L-Număr L23980 351

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontală la 45° pentru freze pătrate sau octogonale, Plăcuţe bilaterale cu 8 sau 16 muchii de tăiere

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 97 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 97 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 60 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONMU 0706
    • Lungime totală (OAL): 53.5 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături