MF FWX D4.00-08-1.50-07 Freze frontale cu avans moderat care transportă Plăcuţe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Cod articol: 3107282
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3107282
EAN / GTIN 7291075449228
Număr producător 3107282
L-Număr L23980 2080

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans moderat care transportă Plăcuţă cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.52″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.106″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.11″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H600 WXCU 070515HP
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 30 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături