T490 LNKD44-36-3-L70C4-13 Freză elicoidală cu interfață CAMFIX pentru plăcuţe T490 LNMT/HT 13 - încastrate tangențial

Cod articol: 3107188
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3107188
    EAN / GTIN 7291075286434
    Număr producător 3107188
    L-Număr L23980 242

    Descriere

    Descriere:

    Freză elicoidală cu interfață CAMFIX pentru plăcuţe T490 LNMT/HT 13 - încastrate tangențial

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CAMFIX
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 44 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 36 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 1306 PNT
    • Lungime totală (OAL): 94 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături