T490LNKD1.50-20-3-W125-11 Freze cu canelură prelungită care transportă T490 LN#T 11 Plăcuţe cu prindere tangențială

Cod articol: 3107171
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3107171
    EAN / GTIN 7291075346527
    Număr producător 3107171
    L-Număr L23980 1884

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu canelură prelungită care transportă T490 LN#T 11 Plăcuţe cu prindere tangențială

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 18
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.02″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
    • Lungime totală (OAL): 4.7″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături