T490 FLND4.00-08-1.5-R-11 freze frontale de 90° care transportă T490 LN#T 11 Plăcuţe cu prindere tangențială

Cod articol: 3107166
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3107166
EAN / GTIN 7291075346572
Număr producător 3107166
L-Număr L23980 1888

Descriere

Descriere:

freze frontale de 90° care transportă T490 LN#T 11 Plăcuţe cu prindere tangențială

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.35″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.189″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate