MM S-A-L090/14-C12-T08-CH Freze (în trepte) pentru capete de frezare interschimbabile

Cod articol: 3107101
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3107101
    EAN / GTIN 7291075148633
    Număr producător 3107101
    L-Număr L24070 44

    Descriere

    Descriere:

    Freze (în trepte) pentru capete de frezare interschimbabile

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 11.6 mm
    • Lungimea corpului (LB): 13 mm
    • Lungimea maximă a corpului (LBX): 14 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T08
    • Lungime totală (OAL): 90 mm
    • Viteza de rotație maximă (rpmX): 43000 Rev/min

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături