T490 SM-D50-51-3-22-11 Freză elicoidală cu alunecare pentru T490 LN#T 11 Plăcuţe montate tangențial.

Cod articol: 3107089
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3107089
    EAN / GTIN 7291075346145
    Număr producător 3107089
    L-Număr L23980 1309

    Descriere

    Descriere:

    Freză elicoidală cu alunecare pentru T490 LN#T 11 Plăcuţe montate tangențial.

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 48 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 18
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 51 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
    • Lungime totală (OAL): 71 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături