T490 LNK-D32-34-2-C32-11 Freză cu capăt elicoidal pentru plăcuţe montate tangențial T490 LN#T 11 Plăcuţe montate tangențial.

Cod articol: 3107085
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3107085
    EAN / GTIN 7291075346091
    Număr producător 3107085
    L-Număr L23980 1306

    Descriere

    Descriere:

    Freză cu capăt elicoidal pentru plăcuţe montate tangențial T490 LN#T 11 Plăcuţe montate tangențial.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 34 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
    • Lungime totală (OAL): 120 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături