T490 ELN D40-4-W32-11 Freză cu capăt de 90° pentru T490 LN#T 11 Plăcuţe montate tangențial

Cod articol: 3107083
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3107083
EAN / GTIN 7291075346053
Număr producător 3107083
L-Număr L23980 2461

Descriere

Descriere:

Freză cu capăt de 90° pentru T490 LN#T 11 Plăcuţe montate tangențial

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 79 mm
  • Lungimea capului (LH): 44 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Lungime totală (OAL): 115 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.4 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 38 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate