T490 ELN D32-3-C32-11 Freză cu capăt de 90° pentru T490 LN#T 11 Plăcuţe montate tangențial

Cod articol: 3107077
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3107077
    EAN / GTIN 7291075345995
    Număr producător 3107077
    L-Număr L23980 2448

    Descriere

    Descriere:

    Freză cu capăt de 90° pentru T490 LN#T 11 Plăcuţe montate tangențial

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungime funcţională (LF): 130 mm
    • Lungimea capului (LH): 40 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
    • Lungime totală (OAL): 130 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.5 Grade
    • Tip de coadă rotund
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
    • Lungime utilă (LU): 38 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături