HM390 ETP D25-3-C25-10-B Freză cu capăt de 90° pentru HM390 TPKT 1003 Plăcuţe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3107037
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELI3MILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3107037
    EAN / GTIN 7291075314007
    Număr producător 3107037
    L-Număr L23980 2583

    Descriere

    Descriere:

    Freză cu capăt de 90° pentru HM390 TPKT 1003 Plăcuţe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungime funcţională (LF): 200 mm
    • Lungimea capului (LH): 40 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
    • Lungime totală (OAL): 200 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.9 Grade
    • Tip de coadă rotund
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături