Cheie dinamometrică TORCOFLE x UK Set 1/2″ 40-200 Nm

Cod articol: 3107027
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3107027
    EAN / GTIN 4010886954577
    Număr producător 3107027
    L-Număr L60160 5848

    Descriere

    Descriere:

    Cheie cu cuplu de strângere dovedită în gama de strângere 40-200 N-m cu certificat de testare
    Strângere controlată pe dreapta; clichet reversibil cu rotire pe dreapta și pe stânga; ieșire 1/2″
    Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2: 2017; Ajustat la o abatere maximă admisă de +/-3% și, prin urmare, mai precis decât +/-4% cerut de standard
    Cu prelungitor de 1/2″ și prize electrice cu manșon de protecție în mărimile 17, 19 și 21 mm, foarte potrivite pentru schimbarea roților la autoturisme
    Fabricat în Germania.

    Caracteristică:

    • Distanță carcasă - centru pătrat: 21,3 mm
    • Tip de acționare: Clichet cu pârghie
    • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
    • Direcția de strângere: Dreapta
    • Cuplu de torsiune (min.) [Nm]: 40 Nm
    • Cuplu de torsiune (max.) [Nm]: 200 Nm
    • Lățimea totală [mm]: 44 mm
    • Înălțime totală [mm]: 44 mm
    • Lungime totală [mm]: 499 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 42,5 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 22 mm
    • Vernier Nm: 1 Nm
    • Precizie: +/- 3 %
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Tip de scală: Mono
    • 1000 V izolat: nu
    • Setare fixă: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături