HM390 ETC D1.00-4W0.75-07 Freze de 90° care transportă Plăcuţe triunghiulare HM390 TCKT 0703 cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3107023
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELI3MILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3107023
    EAN / GTIN 7291075327656
    Număr producător 3107023
    L-Număr L23980 1714

    Descriere

    Descriere:

    Freze de 90° care transportă plăcuţe triunghiulare HM390 TCKT 0703 cu 3 muchii de tăiere elicoidale

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.2″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Lungime funcţională (LF): 2.484″
    • Lungimea capului (LH): 1-1/4″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
    • Lungime totală (OAL): 3-1/2″
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1 Grade
    • Tip de coadă: Weldon
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături