HM390 FTC D1.25-04-.50-07 Freze frontale de 90° care transportă HM390 TCKT 0703 Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3106940
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELI3MILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3106940
    EAN / GTIN 7291075331455
    Număr producător 3106940
    L-Număr L23980 1658

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale de 90° care transportă HM390 TCKT 0703 Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere elicoidale

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.2″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.2″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
    • Lungime totală (OAL): 1-1/4″
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături