SDN D160-1925-40-CAPM15 Freze pe 3 fețe, freze laterale reglabile cu casete pentru plăcuțele LNAT 1506 -PM (interval de lățime de tăiere 18,9-25,6 mm)

Cod articol: 3106923
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie TANGMILL
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3106923
    EAN / GTIN 7291075327250
    Număr producător 3106923
    L-Număr L23980 2220

    Descriere

    Descriere:

    Freze pe 3 fețe, freze laterale reglabile cu casete pentru plăcuțele LNAT 1506 -PM (interval de lățime de tăiere 18,9-25,6 mm)

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 48.5 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 25.6 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 18.9 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 10
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 56 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNAT 150640-TN-PM
    • Lungime totală (OAL): 26 mm
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 5

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături