T490LNKD3.0-4.1-4-CAT50FT Unități de bază ale frezelor modulare cu canelură prelungită cu tije conice Caterpillar, cu Plăcuţe T490 LNMT/HT 1306

Cod articol: 3106889
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106889
EAN / GTIN 7291075335354
Număr producător 3106889
L-Număr L23980 1596

Descriere

Descriere:

Unități de bază ale frezelor modulare cu canelură prelungită cu tije conice Caterpillar, cu Plăcuţe T490 LNMT/HT 1306

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CAT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 36
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4.15″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 10.943″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături