SDN D8-.68-.9-16-CALN13 Freze cu caneluri reglabile cu canelură completă cu cartușe care transportă plăcuțe T490 LNHT 1306PNTR/L.

Cod articol: 3106880
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106880
EAN / GTIN 7291075327236
Număr producător 3106880
L-Număr L23980 1581

Descriere

Descriere:

Freze cu caneluri reglabile cu canelură completă cu cartușe care transportă plăcuțe T490 LNHT 1306PNTR/L.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.22″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8.039″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 14
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.9″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.69″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 14
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 1-1/4″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 7

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături