SDN D5-.68-.9-12-12-CALN13 Freze cu discuri cu canelură reglabile cu canelură completă cu cartușe care transportă plăcuțe T490 LNHT 1306PNTR/L.

Cod articol: 3106878
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3106878
    EAN / GTIN 7291075327212
    Număr producător 3106878
    L-Număr L23980 1563

    Descriere

    Descriere:

    N13 Freze cu discuri cu canelură reglabile cu canelură completă cu cartușe care transportă plăcuțe T490 LNHT 1306PNTR/L.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.24″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 5.039″
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.9″
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.69″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 8
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2-1/4″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
    • Lungime totală (OAL): 1″
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 4

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături