SDN D250-1723-60-CALN13 Tăiere pe 3 fețe, freze laterale reglabile pentru plăcuțele T490 LNHT 1306PNTR/L (interval de lățime de tăiere de 17,5-23,0 mm)

Cod articol: 3106873
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106873
EAN / GTIN 7291075327199
Număr producător 3106873
L-Număr L23980 3030

Descriere

Descriere:

Tăiere pe 3 fețe, freze laterale reglabile pentru plăcuțele T490 LNHT 1306PNTR/L (interval de lățime de tăiere de 17,5-23,0 mm)

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 78 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 251 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 16
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 23 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 17.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 16
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 85 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 26 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături