SDN D125-1723-40-CALN13 Tăiere pe 3 fețe, freze laterale reglabile pentru plăcuțele T490 LNHT 1306PNTR/L (interval de lățime de tăiere de 17,5-23,0 mm)

Cod articol: 3106869
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106869
EAN / GTIN 7291075327168
Număr producător 3106869
L-Număr L23980 3013

Descriere

Descriere:

Tăiere pe 3 fețe, freze laterale reglabile pentru plăcuțele T490 LNHT 1306PNTR/L (interval de lățime de tăiere de 17,5-23,0 mm)

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 126 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 23 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 17.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 56 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 26 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături