FDN D160-1723-40R-CALN13 Freze pe 3 fețe, freze laterale reglabile pentru plăcuțele T490 LNHT 1306PNTR/L (interval de lățime de tăiere de 17,5-23,0 mm)

Cod articol: 3106866
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106866
EAN / GTIN 7291075327137
Număr producător 3106866
L-Număr L23980 3001

Descriere

Descriere:

Freze pe 3 fețe, freze laterale reglabile pentru plăcuțele T490 LNHT 1306PNTR/L (interval de lățime de tăiere de 17,5-23,0 mm)

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 39 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 161 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 23 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 17.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 10
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 80 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 49.25 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 5

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.