FDN D125-1723-32R-CALN13 Freze pe 3 fețe, freze laterale reglabile pentru plăcuțele T490 LNHT 1306PNTR/L (interval de lățime de tăiere de 17,5-23,0 mm)

Cod articol: 3106865
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3106865
    EAN / GTIN 7291075327120
    Număr producător 3106865
    L-Număr L23980 2988

    Descriere

    Descriere:

    Freze pe 3 fețe, freze laterale reglabile pentru plăcuțele T490 LNHT 1306PNTR/L (interval de lățime de tăiere de 17,5-23,0 mm)

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui B
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 30 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 126 mm
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 23 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 17.5 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 8
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 65 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
    • Lungime totală (OAL): 39.25 mm
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 4

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături