FF EWX D32-3-100-W32-07 Freză cu avans mare pentru plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Cod articol: 3106830
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106830
EAN / GTIN 7291075261189
Număr producător 3106830
L-Număr L23980 2863

Descriere

Descriere:

Freză cu avans mare pentru plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 30.7 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 19 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 19 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 129 mm
  • Lungimea capului (LH): 103 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H600 WXCU 070515T
  • Lungime totală (OAL): 165 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 6.3 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade
  • Cuplu (TQ): 4.8 Nxm
  • Lungime utilă (LU): 100 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături