SDN D063-06-22-LN08 Freze pentru caneluri și freze laterale, tip disc

Cod articol: 3106825
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3106825
    EAN / GTIN 7291075219364
    Număr producător 3106825
    L-Număr L23980 2817

    Descriere

    Descriere:

    Freze pentru caneluri și freze laterale, tip disc

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 14.8 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 8
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 32 mm
    • Grosimea cozii de prindere (THUB): 7 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 083504-TN-N
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 4

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MINI-TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături