ETS D040-06-LN08-M10 Freze cu fantă și disc cu interfață FLEXFIT.

Cod articol: 3106816
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106816
EAN / GTIN 7291075224122
Număr producător 3106816
L-Număr L23980 718

Descriere

Descriere:

Freze cu fantă și disc cu interfață FLEXFIT.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 083504-TN-N
  • Lungime totală (OAL): 33 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 3

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături