HM390 ETD D1.5-4-W1.25-15 freze de 90° care transportă Plăcuţe triunghiulare HM390 TDKT 1505 cu 3 muchii de tăiere elicoidale HM390 TDKT 1505

Cod articol: 3106802
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELI3MILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3106802
    EAN / GTIN 7291075313383
    Număr producător 3106802
    L-Număr L23980 2520

    Descriere

    Descriere:

    freze de 90° care transportă plăcuţe triunghiulare HM390 TDKT 1505 cu 3 muchii de tăiere elicoidale HM390 TDKT 1505

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.512″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Lungime funcţională (LF): 2.859″
    • Lungimea capului (LH): 1.18″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
    • Lungime totală (OAL): 4″
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.1 Grade
    • Tip de coadă: Weldon
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături