HM390 FTD D160-8-50.8-15 Freze frontale de 90° pentru plăcuțe HM390 TDKT 1505-Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3106781
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106781
EAN / GTIN 7291075313253
Număr producător 3106781
L-Număr L23980 120

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° pentru plăcuțe HM390 TDKT 1505-Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50.8 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 160 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 105 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.