HM390 FTD D080-5-25.4-15 Freze frontale de 90° pentru plăcuțe HM390 TDKT 1505-Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3106775
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106775
EAN / GTIN 7291075313192
Număr producător 3106775
L-Număr L23980 1361

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° pentru plăcuțe HM390 TDKT 1505-Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25.4 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 74 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături