HM390 ETP D50-6-C32-10 Freză cu capăt de 90° pentru HM390 TPKT 1003 Plăcuţe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3106770
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106770
EAN / GTIN 7291075313987
Număr producător 3106770
L-Număr L23980 2478

Descriere

Descriere:

Freză cu capăt de 90° pentru HM390 TPKT 1003 Plăcuţe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime funcţională (LF): 130 mm
  • Lungimea capului (LH): 38 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.2 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii