ETS D1.46-0.62-W1.25-XN13 Freze cu canelură în formă de T care poartă plăcuțe pătrate XNMU 1306 cu 4 muchii de tăiere la dreapta și 4 la stânga.

Cod articol: 3106752
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106752
EAN / GTIN 7291075335651
Număr producător 3106752
L-Număr L23980 2255

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură în formă de T care poartă plăcuțe pătrate XNMU 1306 cu 4 muchii de tăiere la dreapta și 4 la stânga.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.45″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 3.359″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Lungime totală (OAL): 4-1/2″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 1
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 1.695″

Produse potrivite

Inserţii