HM390 ETD D040-2-C32-19 Freză de 90° pentru freză de capăt pentru plăcuțele indexabile HM390 TDKT 1907 Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3106713
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106713
EAN / GTIN 7291075343861
Număr producător 3106713
L-Număr L23980 2438

Descriere

Descriere:

Freză de 90° pentru freză de capăt pentru plăcuțele indexabile HM390 TDKT 1907 Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 130 mm
  • Lungimea capului (LH): 45 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TDKT 1907
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături