HM390 FTC D040-06-16-07 Freze frontale de 90° pentru freze pentru HM390 TCKT 0703 Plăcuţe Trigon TCKT 0703 cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3106712
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELI3MILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3106712
    EAN / GTIN 7291075331448
    Număr producător 3106712
    L-Număr L23980 1263

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale de 90° pentru freze pentru HM390 TCKT 0703 Plăcuţe Trigon TCKT 0703 cu 3 muchii de tăiere elicoidale

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 38 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
    • Lungime totală (OAL): 35 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături