IQ845 ESYD1.50-6W1.50-R05 Freze de 50° care transportă Plăcuţe pătrate cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3106696
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DOVEIQMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106696
EAN / GTIN 7291075355727
Număr producător 3106696
L-Număr L23980 2160

Descriere

Descriere:

Freze de 50° care transportă plăcuţe pătrate cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.73″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.1″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime funcţională (LF): 2.813″
  • Lungimea capului (LH): 1″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 50 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături