IQ845 ESYD1.25-5W1.25-R05 Freze de 50° care transportă Plăcuţe pătrate cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3106695
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DOVEIQMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106695
EAN / GTIN 7291075355710
Număr producător 3106695
L-Număr L23980 2164

Descriere

Descriere:

Freze de 50° care transportă plăcuţe pătrate cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.48″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.1″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Lungime funcţională (LF): 2.859″
  • Lungimea capului (LH): 1″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 50 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.