IQ845 FSY D040-04-16-R05 Freze frontale de 50° pentru plăcuțe pătrate cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3106680
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DOVEIQMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106680
EAN / GTIN 7291075355482
Număr producător 3106680
L-Număr L23980 1162

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 50° pentru plăcuțe pătrate cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 45.7 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 45.7 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.6 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 38 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 50 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături