Descriere:
Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și rezistentă la zgârieturi
Corpul:
Dimensiuni: H 985 x L 775 x P 475 mm
Etajeră din plastic ABS cu 3 compartimente pentru piese mici, 2 rafturi pentru cutii, 8 rafturi pentru șurubelnițe
Facil de manevrat și de condus datorită mânerului de direcție mobil
Panouri laterale cu găuri Euro de 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și a uneltelor
Siguranță datorită protecției pentru tocuri pentru persoane
Grătare:
Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
Rașini de ghidare cu rulmenți cu bile
Personalizabil cu separatoare longitudinale și transversale (disponibile și individual)
Capacitate de susținere per sertar 40 kg, sertar inferior pentru sarcini grele 60 kg
Șasiul pentru sarcini grele GEDORE:
Capacitate totală de încărcare statică: 900 kg / dinamică: 650 kg
2 roți GEDORE pentru sarcini grele cu rulmenți cu role (roți fixe Ø 200 mm)
2 roți GEDORE cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm), ambele cu frâne totale
Designul axei GEDORE asigură o rulare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională chiar și în condiții de sarcină maximă
Opțiuni:
Poate fi extinsă la nevoie cu modulele de scule GEDORE (nr. 1500 ES/1500 CT sau 2005 CT)
Adaugați, după cum este necesar, cufere de scule, panouri spate și suporturi de scule GEDORE.
Caracteristică:
- Număr de sertare: 7
- Stivuitor: Cărucior de scule
- Lățime totală [mm]: 775 mm
- Înălțime totală [mm]: 985 mm
- Lungime totală [mm]: 475 mm
- Conţinut (număr de bucăți): 177 buc.
- Conţinut pentru seturi: 1993 U-201990-31990-31990-51990-10D 19 10D 19 10D 19 12D 19 12D 19 13D 19 13D 19 15D 19 15D 19 16D 19 17D 19 17D 19 18D 19 19 19D 19 22D 19 24D 19 24D 19 27D 19 30D 19 32IN 19 5IN 19 6IN 19 6IN 19 7IN 19 7IN 19 8IN 19 8IN 19 9IN 19 9IN 19 10IN 19 10IN 19 12IN 19 12IN 19 14IN 19 17IN 19 19666-. U-201990 M1 B 81 B 101 B 101 B 111 B 121 B 121 B 131 B 141 B 141 B 151 B 161 B 171 B 181 B 191 B 211 B 221 B 241 B 271 B 301 B 32666-0422150 42150 5, 52150 6,52150 82160 PH 12160 PH 2142 10 TL8133-200 JC8314-180 JC4615 34 E-500316 DDT 2142-06SB 6952-001102 LGMH990007GTT B7CMO990035
- Material: Tablă de oțel