Descriere:
Corp:
Dimensiuni: H 812 x L 771 x P 478 mm
Fabricat din tablă de oțel, acoperit cu pulbere rezistentă la coroziune și anti-zgârieturi
Shelf din plastic ABS cu 3 compartimente pentru piese mici, 2 rafturi pentru conserve, 8 rafturi pentru șurubelnițe
Facil de manevrat și condus datorită mânerului de direcție mobil
Panouri laterale cu perforație Euro 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și a uneltelor
Siguranță datorită protecției tocurilor pentru persoane
Grătare:
Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
Rașini de ghidare cu rulmenți cu bile
Capacitate de încărcare individuală cu separatoare longitudinale și transversale
Capacitate de suport pentru fiecare sertar 40 kg, sertarul inferior pentru sarcini grele 60 kg
Șasiul pentru sarcini grele GEDORE:
Capacitate totală de încărcare statică: 900 kg / dinamică: 650 kg
2 roți GEDORE pentru sarcini grele cu rulmenți cu role (roți fixe Ø 200 mm)
2 roți GEDORE cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm), ambele cu frâne totale
Designul axei GEDORE asigură o rulare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională chiar și în condiții de sarcină maximă
Opțiuni:
Poate fi extinsă la nevoie cu modulele de scule GEDORE (nr. 1500 ES/1500 CT sau 2005 CT)
Adaugați, după cum este necesar, cufere de scule, panouri spate și suporturi de scule GEDORE.
Caracteristică:
- Număr de roți: 4
- Număr de sertare: 7
- Design: Ediție limitată
- Diametrul roților fixe [2x): 200
- Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 650 kg
- Lățimea totală [mm]: 775 mm
- Înălțime totală [mm]: 985 mm
- Lungime totală [mm]: 475 mm
- Diametrul roților cu frâne (2x): 125
- Material: Tablă de oțel
- Suprafață: acoperit cu pulbere
- Tip sertar:
- 5x tip 1, H = 67 mm
- 1x tip 2, H = 137 mm
- 1x tip 3, H = 207 mm
- Capacitate de încărcare statică [kg]: 900 kg
- Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 40 kg
- Capacitate de încărcare a sertarului pentru sarcini grele [kg]: 60 kg
- 1000 V izolat: nu
- cu încuietoare: da
- Oprire individuală de extragere: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu