HM390 ETP D1.50-5-C1.5-B Freze de 90° care transportă Plăcuţe triunghiulare HM390 TPKT 1003 cu 3 muchii de tăiere elicoidale HM390 TPKT 1003

Cod articol: 3106632
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELI3MILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3106632
    EAN / GTIN 7291075317183
    Număr producător 3106632
    L-Număr L23980 3016

    Descriere

    Descriere:

    Freze de 90° care transportă plăcuţe triunghiulare HM390 TPKT 1003 cu 3 muchii de tăiere elicoidale HM390 TPKT 1003

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.315″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 5
    • Lungime funcţională (LF): 9.84″
    • Lungimea capului (LH): 1.57″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
    • Lungime totală (OAL): 9.84″
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.6 Grade
    • Tip de coadă: rotund
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături