HM390 ETP D1.25-3-C1.25-B .C Freze de 90° care transportă HM390 TPKT 1003 Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere elicoidale HM390 TPKT 1003

Cod articol: 3106628
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106628
EAN / GTIN 7291075317145
Număr producător 3106628
L-Număr L23980 2990

Descriere

Descriere:

Freze de 90° care transportă HM390 TPKT 1003 Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere elicoidale HM390 TPKT 1003

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.315″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 7.87″
  • Lungimea capului (LH): 1.57″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Lungime totală (OAL): 7.87″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.1 Grade
  • Tip de coadă: rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.