HM390 FTD D5.00-7-1.5-15 freze frontale de 90° care transportă Plăcuţe triunghiulare HM390 TDKT 1505 cu 3 muchii de tăiere elicoidale.

Cod articol: 3106567
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELI3MILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3106567
    EAN / GTIN 7291075313475
    Număr producător 3106567
    L-Număr L23980 2874

    Descriere

    Descriere:

    freze frontale de 90° care transportă plăcuţe triunghiulare HM390 TDKT 1505 cu 3 muchii de tăiere elicoidale.

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 5″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 5″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.512″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.22″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
    • Lungime totală (OAL): 2-1/2″
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături