IQ845 FSYD5.0-12-1.50-R07 Freze frontale de 50° cu Plăcuţe pătrate cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3106554
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DOVEIQMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106554
EAN / GTIN 7291075311686
Număr producător 3106554
L-Număr L23980 1648

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 50° cu Plăcuţe pătrate cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 5.37″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 5.37″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.18″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.23″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 50 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături