HM390 FTP D040-3-16-10 Freze cu fața de 90° pentru plăcuțe HM390 TPKT 1003-Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale.

Cod articol: 3106422
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106422
EAN / GTIN 7291075314069
Număr producător 3106422
L-Număr L23980 777

Descriere

Descriere:

Freze cu fața de 90° pentru plăcuțe HM390 TPKT 1003-Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 38.4 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii