T490 LNM D40-44-4-W32-08C Freze elicoidale HELITANG în gama de diametre 20-32 mm

Cod articol: 3106289
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3106289
EAN / GTIN 7291075254884
Număr producător 3106289
L-Număr L23980 574

Descriere

Descriere:

Freze elicoidale HELITANG în gama de diametre 20-32 mm

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 24
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 44 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Lungime totală (OAL): 120 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături