• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

T490 FLND6.00-12-2.0-R-13 Freze frontale de 90° care transportă plăcuțe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere elicoidale de 13 mm lungime.

Cod articol: 3106195
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106195
EAN / GTIN 7291075254808
Număr producător 3106195
L-Număr L23980 2536

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° care transportă plăcuțe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere elicoidale de 13 mm lungime.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 6″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.492″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 4.724″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 130612PNTR
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături