T490 LNK-D32-34-2-W32-11 Freză cu capăt elicoidal pentru plăcuţe montate tangențial T490 LN#T 11 Plăcuţe montate tangențial.

Cod articol: 3106177
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106177
EAN / GTIN 7291075346077
Număr producător 3106177
L-Număr L23980 426

Descriere

Descriere:

Freză cu capăt elicoidal pentru plăcuţe montate tangențial T490 LN#T 11 Plăcuţe montate tangențial.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 34 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Lungime totală (OAL): 105 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături