H400 ERD1.25-5-2.5-2.5W125-10 Freze de capăt cu Plăcuţe bilaterale cu patru muchii de tăiere cu rază de 5 mm

Cod articol: 3106162
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106162
EAN / GTIN 7291075300338
Număr producător 3106162
L-Număr L23980 2238

Descriere

Descriere:

Freze de capăt cu Plăcuţe bilaterale cu patru muchii de tăiere cu rază de 5 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 1.15″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.78″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 0.78″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.295″
  • Lungime funcţională (LF): 3.859″
  • Lungimea capului (LH): 2-1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H400 RNHU 1004-ML
  • Lungime totală (OAL): 5″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3.8 Grade
  • Tip de coadă: Weldon

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.